HAGIWARA SOLUTIONS
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(GB)
2
2
4
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23601576
品番
HUD-PUVM302GM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
容量(GB)
2
セキュリティ機能
パスワ-ドロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
仕様
【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
その他
※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色
ホワイト
質量(g)
約10
備考
※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません
対応OS
Windows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要
コネクタ形状
USB-A
対応
【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
保証期間
1年間
LED
【アクセスLED】○
電源供給方式
USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)