MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564

MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564
MT-5F50 スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコム 23606564

スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード23606564品番MT-5F50
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

インクジェットプリンタでオリジナルのチケットが簡単に作成できる、チケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
イラストや画像の印刷に最適なスーパーファイン用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

用途
入場チケットなど
仕様【規定梱包】10寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297枚数1シート5面×10シート入(50枚)紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)170シートサイズA4版1/5サイズ適合プリンタインクジェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする