曜日別特売
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686

MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686
MT-HMC2WNZ 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 23606686

名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(240枚)注文コード23606686品番MT-HMC2WNZ
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクジェットプリンタで簡単・手軽にオリジナルの名刺やカードが作れる”なっとく。名刺”の大増量版です。
大量に名刺を使う人に最適な名刺用紙(マルチカード)です。
用紙はあらかじめ名刺サイズにカットされているので、切り分ける手間がかからず、美しく仕上がります。
イラストの印刷に最適なスーパーファイン用紙です。
インクがにじまないので、小さな文字の印刷にも適しています。
両面印刷が可能です。
顔料インクにも対応しています。

紙厚(mm)0.245ホワイトNo.【お探しNo.】B49枚数240枚(1面×240シート)用紙スーパーファイン用紙坪量(g/m2)210用紙サイズ幅91mm×高さ55mm(名刺サイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23606686
2024-01-29
用途: 名刺受注
MSOジャパン製造業

フチなし印刷にはバラの商品が印刷しやすかったです。

対象商品 : 23606686
2023-10-22
用途: 営業
その他業種

定期的に内容を変更している為、必要枚数のみ印刷して無駄にならず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする