曜日別特売
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177

THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177
THB-111113KIT 詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付 エレコム 23610177

詰め替えインク ブラザー BROTHER LC111 LC113 対応 4色セット 4回分 リセッター付

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
23610177
品番
THB-111113KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,090

brother LC111/LC113に対応したマルチタイプの詰め替えインクキットです。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。 ※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しR21)
対応プリンタ:【LC111】MFC-J987DN/DWN、MFC-J980DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J877N、MFC-J870N、MFC-J827DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J727D/DW、MFC-J720D/DW
対応プリンタ:【LC111】DCP-J957N、DCP-J952N、DCP-J757N、DCP-J752N、DCP-J557N、DCP-J552N
対応プリンタ:【LC113】MFC-J6975CDW、MFC-J6973CDW、MFC-J6970CDW、MFC-J6770CDW、MFC-J6573CDW、MFC-J6570CDW、MFC-J4910CDW、MFC-J4810DN、MFC-J4510N、DCP-J4215N、DCP-J4210N※2015年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください

用途
対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。
適合
【LC111】MFC-J987DN/DWN、MFC-J980DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J877N、MFC-J870N、MFC-J827DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J727D/DW、MFC-J720D/DW
主な適合純正品番
LC111BK、LC111C、LC111M、LC111Y、LC113BK、LC113C、LC113M、LC113Y
セット内容
インクボトル(ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1、リセッター(ガイド付き)×1、接続チューブセット×4、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1
色
ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー
電源
リセッター/USB電源(PC側供給)
適合機種メーカー
brother
コネクタ形状
リセッター/USB(B)メス 電源供給のみ
詰替回数
約4回
インク
染料/顔料(BKのみ)
対応インクタンク/カートリッジ
LC111BK/LC113BK
インク容量(mL)
BKは45、CMYは30
対応カートリッジ
LC111BK、LC111C、LC111M、LC111Y、LC113BK、LC113C、LC113M、LC113Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23610177
2017-07-09
用途: fax使用する
カーケア・サービス株式会社 様

2台使用しているので、100%経済的にも良い。
リセット幾付きも良い。
カラーもオッケイです。

対象商品 : 23610177
2016-10-01
用途: インク補充
Garage Choice 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

作業も容易で、丁寧に作業すれば周りを汚すことも無く、毎回空カートリッジを捨てるのがエコロジーの観点から心苦しく思っていましたので満足しています。

対象商品 : 23610177
2016-07-30
用途: インク充填

注入後のホース洗浄時、繋ぎ部にインク残りがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする