曜日別特売
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612864

 

- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612864
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612864
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612864

ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

(4件のレビュー)
取扱い終了地域運賃車上渡し
長さ(m)3.5
内容量1本注文コード23612864品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。

用途足場・囲い等に長さ(m)3.5外径(Φmm)48.6肉厚(mm)2.4質量(kg)9.56材質鋼製メッキ溶融亜鉛めっき規格(社)仮設工業会非該当品仕様STK500
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23612873
2020-06-10
用途: 井戸を掘る為に
株式会社ホームページ制作Fサービス業

かなり丈夫で他では売っていなかったので大変助かりました。
また、現地まで運んでいただき、とても親切な対応でびっくりしました。
とても便利なお店だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23612855
2019-03-06
用途: アマチュア無線で使用するワイヤーアンテナのポールとして使用。2本継ぎ、6mとして使用。
製造業

しっかりしていて、勿論ステーをとっているが、強風にも耐え、安心して使用しています。
(ジョイントも含めて)

3が参考にしています
対象商品 : 23612828
2018-03-26
用途: 足場
医療・福祉・介護関連業

使いやすいですが、値段が高い。やや不満のポイントはそこだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 23612828
2017-03-27
用途: 仮説ショーブース
製造業

強度があるのでしっかりしている、重さもあり倒れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする