曜日別特売
MY1H16-350L-M9BVLS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L SMC 23614974

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350LMY1H16-350L-M9BVLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23614974
品番
MY1H16-350L-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥112,420販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする