曜日別特売
MY1H20-250AE メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250AE SMC 23621283

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250AE

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23621283品番MY1H20-250AE
参考基準価格(税別)¥114,680販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする