キングジム
オトナのシールコレクション<シートシール用>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
赤
赤
グレー
水色
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
23639735
品番
2980アカ
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。
色
赤
付属品
もちあるき帖(90×110mm)2枚
材質
(表紙)PP、ゴムバンド付
背幅(mm)
20
ポケット数
20
収納寸法(mm)
217×105
高さ×幅(mm)
225×118
アズワン品番
64-8831-04
注意
※シールは付属していません。
※もちあるき帖に貼りつけたシールは、貼りつけ期間や素材によって剥がれやすい場合や剥がれなくなる可能性があります。