SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548

 

SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548
SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548
SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548
SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548
SS18RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640548

テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード23640548品番SS18RW
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。

文字白に赤文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23640523
2022-08-24
用途: 屋外
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

強粘着力で、雨にも強そうなので雨さらしの場所でも使えると思い購入。
赤字なので注意書きとしても、貼りだせそう。

対象商品 : 23640532
2018-07-01
用途: ケーブルの線名札に貼る
建設業・工事業

強粘着でないと、紙にザラつきのある紙の線名札から剥がれやすいので必需品です。
ただし、機器に強粘着を貼り、後から剥がそうとすると、綺麗には剥がせないので、強粘着タイプ、綺麗に剥がせるタイプ、普通タイプの3種類を上手に使い分ける事が必要です。
ホームセンターなどではなかなか置いていないので、探し回らずにすみ、すぐに届けてくれてくれる事も大きな魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする