※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
1000
400
50
500
600
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23646684
品番
MY1H25TFG-1000LWZ-M9B-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥232,600
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(W) 両ポート側付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23646684
MY1H25TFG-1000LWZ-M9B-XB11
12607930
MY1H25TFG-1000LWZ-M9B
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
品番が変更になりました