MY1H25TFG-1040Z-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TFG SMC 23646693

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TFG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)1040
内容量1個注文コード23646693品番MY1H25TFG-1040Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176,950
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1040配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23646693MY1H25TFG-1040Z-XB1112624450MY1H25TFG-1040ZMY1H25TFG-1040Z-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12624450MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
179,800
税込197,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする