- PP雑色ロープ 5kg巻 まつうら工業 23656018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- PP雑色ロープ 5kg巻 まつうら工業 23656018
- PP雑色ロープ 5kg巻 まつうら工業 23656018

PP雑色ロープ 5kg巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)約8
長さ(m)約200
内容量1巻注文コード23656018品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽くて強度がある結束・荷造りロープです。
PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
漁業等産業用資材として多方面で使用されています。

用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。太さ(Φmm)約8長さ(m)約200材質ポリプロピレン他色混質量(g)5000種類3本より包装形態ポリ袋入り引張強度(kN[kgf])約3.3(330)
注意
※色は他色混のため一定しておりません、各商品ごとに異なります。
※火気のそばでは使用・保管しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23656027
2016-10-01
用途: 昆布等の,等級分け。
カーケア・サービス株式会社

太さ、硬さ、十二分にok!
昆布の、等級分けに数種類使用する為。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする