曜日別特売
OW5016 日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工 23656045

 

OW5016 日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工 23656045
OW5016 日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工 23656045

日東 油面接着用低VOC両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード23656045品番OW5016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。
このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。

用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材不織布粘着力7.7N/10mm幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※被着面はウエス等で最低限の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする