曜日別特売
- ファブリーズ イージークリップ タバコ用 P&G 23656553

- ファブリーズ イージークリップ タバコ用 P&G 23656553
- ファブリーズ イージークリップ タバコ用 P&G 23656553

ファブリーズ イージークリップ タバコ用

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(2mL×2個)注文コード23656553品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「イージークリップ タバコ用 イオンアクア」は、イージークリップ史上最高の消臭成分を含有し、今まで消臭できないと思っていた車内のタバコのニオイもきちんと消臭します。形状も非常にコンパクトで、どの様な車内にもなじみやすいデザインとなっているのが特長です。「ファブリーズ クルマ イージークリップ」で、車内に漂うニオイのもとを素早く簡単にシャットアウトしつつ、爽やかな香りを空間に広げて、行楽シーズンの楽しいドライブのひとときを快適に過ごすことをおすすめします

シリーズファブリーズ取付エアコン取付アズワン品番64-1059-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23656553-13850028-- ファブリーズイージークリップ ファブリーズ 13850028ファブリーズイージークリップファブリーズ1パック(2個)
849
欠品中
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23656553
2024-02-21
用途: 車内に漂うタバコ臭の軽減に
その他業種

孫にタバコのにおいがすると言われて購入しました。本当は吸わなければいいことなのだが・・・。2個設置したのだが、1個で十分だったかもしれません。ドアを開けた瞬間いい香りがします。

対象商品 : 23656553
2024-01-24
用途: 社用車の社内に
建設業・工事業

車内で喫煙する方用に。
社用車ですので他の方が乗ったときに快適にお過ごしいただくためにつけています。

対象商品 : 23656553
2021-06-20
用途: 匂い消しに

メーカー品が安く手に入り助かりました。また購入します。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 23656553
2022-11-23
用途: 社用車に使用
サービス業

安くなってたから買ったが、石鹸臭い。
在庫処分だったのだろう。

対象商品 : 23656553
2020-01-09
用途: 社用車に取付
古美術商ニッシンサービス業

効き目が短いのが難です、次回はモノタロウオリジナル商品を買ってみます

対象商品 : 23656553
2018-03-17
用途: 芳香用
有限会社BMER自動車・二輪車・自転車関連業

文句ないですが強いて言えば減りが他商品より早い気がします。

対象商品 : 23656553
2017-11-27
用途: 社内用消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがファブリーズなのですが、価格をもっと抑えてほしい。

対象商品 : 23656553
2018-02-07
用途: 車に

3000円の送料調整に購入してます 消耗品ですし 無くなれば購入

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする