※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32TFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
1000
250
350
600
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23660709
品番
MY1H32TFG-1000H6Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220,950
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23660709
MY1H32TFG-1000H6Z-XB11
12627828
MY1H32TFG-1000H6Z
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
品番が変更になりました