※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40TFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
1500
150
200
400
600
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(A) アジャストボルト付
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23670256
品番
MY1H40TFG-1500Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥291,850
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23670256
MY1H40TFG-1500Z-XB11
12630601
MY1H40TFG-1500Z
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
289,800
税込
¥
318,780
品番が変更になりました