MY1H40TFG-180HZ-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40TFG SMC 23670265

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40TFG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)180
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(A) アジャストボルト付
内容量1個注文コード23670265品番MY1H40TFG-180HZ-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥151,500
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)180配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23670265MY1H40TFG-180HZ-XB1012628781MY1H40TFG-180HZMY1H40TFG-180HZ-XB10 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12628781MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする