Axel
作業用グラインダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
23699655
品番
FAG-1081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
120
質量(g)
340
外径(Φmm)
33
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
排気口
前方