Axel
80Φアングルサンダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
23699883
品番
DS-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
32
仕様
チャッキング:穴径10
全長(mm)
139
質量(g)
500
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
前方