BP-AF5 エアーフレックス Axel 23699953

エアーフレックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード23699953品番BP-AF5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。

ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする