B-330 +2X100 ウッディ貫通ドライバー ベッセル 23701012

B-330 +2X100 ウッディ貫通ドライバー ベッセル 23701012
B-330 +2X100 ウッディ貫通ドライバー ベッセル 23701012
B-330 +2X100 ウッディ貫通ドライバー ベッセル 23701012
B-330 +2X100 ウッディ貫通ドライバー ベッセル 23701012

ウッディ貫通ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.2注文コード23701012品番B-330 +2X100
参考基準価格(税別)¥1,286販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)木樹脂トラスコ品番818-7235軸径(Φmm)6.4全長(mm)217質量(g)123種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり

商品説明動画

330 movie ウッディ貫通ドライバー Wood-compo Tang-Thru screwdriver
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23701003
2024-02-10
用途: 住宅機器等のメンテナンス
トーヨーロック防犯センター建設業・工事業

見た目の質感も使用時のグリップ感もいいので気に入っています。
ただ、色が目立たないので工具入れから探してしまうことがあります。
自分は金色マーカーでワンポイントラインを入れました。

対象商品 : 23701012
2020-09-02
用途: 整備機器の分解時に使用

柄の部分が木材なので温かさを感じ握りやすく手にヒットする。

対象商品 : 23701064
2020-02-07
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

貫通ドライバーは叩いて使うため消耗するため買い替えで購入しました!

1が参考にしています
対象商品 : 23701012
2018-12-04
用途: 機械修理
個人のお客様

私は手汗がひどい体質で、よく手から滑ってしまう事が多いのですが、木製グリップのおかげでそんな心配から開放されました。もちろんオイルのついた手であっても滑ることはなかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 23701037
2018-01-07
用途: 先端の精度がヒドい
製造業

油がついてもグリップが滑らない、これは本当でした。
しかし新品の状態で新品のネジに入れてもスカスカ。
国産で最高の先端精度を誇るベッセルの商品とは思えない。

2が参考にしています
対象商品 : 23701003
2018-01-07
用途: 滑らないのは確かだが
製造業

先端精度が悪すぎる。
ドライバーもネジも新品の状態でもスカスカ。
ベッセルでがっかりしたのは初めて。

対象商品 : 23701012
2016-08-16
用途: 車の整備

ウッディが売りのこのドライバー。湿り気がない状態では普通のドライバーと大差ありませんが、少しでも手が湿っているとグリップ力が断然アップします。ベッセルらしくグリップの形状はもちろん重量に至るまで非常に使いやすいドライバーです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする