曜日別特売
10K304BF SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ 23703417

SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)125注文コード23703417品番10K304BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び径(mm)125呼び径125A(5B)外径D(Φmm)250JIS規格JIS10Kボルト穴径h(Φmm)23中心円C(Φmm)210フランジ厚(mm)20呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23703462
2017-12-07
用途: 配管の切り離しで使用予定
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社

当初12月11日搬入予定でしたが、連絡もなく3月に遅れる旨をWebで知りました。
急ぎでほしいのにこうなると大変困ります。
おまけにキャンセルもできません。
発注後に大幅に遅れるようでしたら、
類似品の購入に切り替えられるようにキャンセル可にしていただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする