MIEテクノ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
100
10
125
150
15
200
20
250
25
300
32
350
40
50
65
80
呼び径(B)
2-1/2
4
3/8
5
6
1/2
8
3/4
10
1
12
1-1/4
14
1-1/2
2
2-1/2
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703688
品番
10K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
65
呼び径
65A(2 1/2B)
外径D(Φmm)
175
JIS規格
JIS10K
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
140
フランジ厚(mm)
18
内径do(Φmm)
77.1
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材