曜日別特売

SUS304 JIS20K SOP-RF 溶接フランジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード23703943品番20K304RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び径(mm)20呼び径20A(3/4B)外径(Φmm)100ボルト穴径h(Φmm)15中心円C(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23703977
2018-05-27
用途: 配管の接手

ステンレスでさびることもないし、メンテナンスを考えると価格分は取り戻せそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする