曜日別特売

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15×10
15×10
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
200×100
200×125
200×150
20×10
20×15
32×20
40×15
40×25
40×32
50×20
50×32
65×32
65×50
80×32
80×65
内容量1個注文コード23704223品番30410SCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
呼び径(A)15×10呼び径(B)1/2×3/8材質ステンレス鋼形状同心レジューサー厚さ(mm)2.1全長(mm)-種類突合せ溶接式管継手内径(Φmm)17.5寸法H(mm)-管外径(Φmm)21.7ねじの種類Rc外径(Φmm)-外径D1(Φmm)-外径D2(Φmm)-呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする