MIEテクノ
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
200×125
200×125
200×125
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
15×10
200×100
200×150
20×10
20×15
32×20
40×15
40×25
40×32
50×20
50×32
65×32
65×50
80×32
80×65
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704248
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200×125
呼び径(B)
8×5
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
4
全長(mm)
152.4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
200×125
内径(Φmm)
208.3
寸法H(mm)
152.4
管外径(Φmm)
216.3
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
216.3×139.8
外径D1(Φmm)
216.3
外径D2(Φmm)
139.8
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材