曜日別特売

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32×20
32×20
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
15×10
200×100
200×125
200×150
20×10
20×15
40×15
40×25
40×32
50×20
50×32
65×32
65×50
80×32
80×65
内容量1個注文コード23704318品番30410SCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)32×20呼び径(B)1 1/4×3/4材質ステンレス鋼形状同心レジューサー厚さ(mm)2.8全長(mm)50.8種類突合せ溶接式管継手呼び径(mm)32×20内径(Φmm)37.1寸法H(mm)50.8管外径(Φmm)42.7ねじの種類Rc外径(Φmm)42.7×27.2外径D1(Φmm)42.7外径D2(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする