MIEテクノ
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40×15
40×15
40×15
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
15×10
200×100
200×125
200×150
20×10
20×15
32×20
40×25
40×32
50×20
50×32
65×32
65×50
80×32
80×65
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704336
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×15
呼び径(B)
1-1/2×1/2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
2.8
全長(mm)
63.5
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
40×15
内径(Φmm)
43
寸法H(mm)
63.5
管外径(Φmm)
48.6
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
48.6×21.7
外径D1(Φmm)
48.6
外径D2(Φmm)
21.7
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材