曜日別特売

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65×32
65×32
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
15×10
200×100
200×125
200×150
20×10
20×15
32×20
40×15
40×25
40×32
50×20
50×32
65×50
80×32
80×65
内容量1個注文コード23704415品番30410SCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)65×32呼び径(B)2-1/2×1-1/4材質ステンレス鋼形状同心レジューサー厚さ(mm)3全長(mm)88.9種類突合せ溶接式管継手呼び径(mm)65×32内径(Φmm)70.3寸法H(mm)88.9管外径(Φmm)76.3ねじの種類Rc外径(Φmm)76.3×42.7外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)42.7呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする