MIEテクノ
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
65×40
65×40
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
15×10
200×100
200×125
200×150
20×10
20×15
32×20
40×15
40×25
40×32
50×20
50×32
65×32
65×50
80×32
80×65
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704424
品番
30410SCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2 1/2×1 1/2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
3
全長(mm)
88.9
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
65×40
内径(Φmm)
70.3
寸法H(mm)
88.9
管外径(Φmm)
76.3
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
76.3×48.6
外径D1(Φmm)
76.3
外径D2(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704424
30410SCR
58585615
RC
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
MIEテクノ
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました