曜日別特売

SUS304W 10S 90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード23704528品番30410SEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び厚さ10S材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ厚さ(mm)2.1種類突合せ溶接式管継手内径(Φmm)17.5外径D(Φmm)21.7管外径(Φmm)21.7寸法F(mm)38.1ねじの種類Rc外径(Φmm)21.7寸法D(Φmm)21.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370452830410SEL5858484590EL30410SEL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ 58584845溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボMIEテクノ1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23704546
2023-02-15
用途: 配管の溶接

寸法精度が少し悪いです。
価格は安いので助かってます。

対象商品 : 23704607
2019-05-06
用途: 安全柵製作
司企業株式会社運輸・通信業

ステンパイプに溶接したんですが、綺麗に溶接出来てしっかりしたものが
出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする