曜日別特売

SUS304W 10S 90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード23704546品番30410SEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び厚さ10S材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ厚さ(mm)2.1種類突合せ溶接式管継手内径(Φmm)23外径D(Φmm)27.2管外径(Φmm)27.2寸法F(mm)38.1ねじの種類Rc外径(Φmm)27.2寸法D(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23704546
2023-02-15
用途: 配管の溶接

寸法精度が少し悪いです。
価格は安いので助かってます。

対象商品 : 23704607
2019-05-06
用途: 安全柵製作
司企業株式会社運輸・通信業

ステンパイプに溶接したんですが、綺麗に溶接出来てしっかりしたものが
出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする