曜日別特売

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100×65
呼び径(B)4×2-1/2
内容量1個注文コード23704643品番30410SER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)100×65呼び径(mm)100×65材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)101.6呼び径(B)4×2-1/2ねじの種類Rc外径D1(Φmm)114.3外径D2(Φmm)76.3呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする