MIEテクノ
SUS304W 10S エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150×80
100×65
125×100
125×80
150×100
150×125
150×80
200×150
32×20
40×15
40×20
40×25
80×65
呼び径(B)
6×3
4×2-1/2
5×4
5×3
6×4
6×5
6×3
8×6
1-1/4×3/4
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
3×2-1/2
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704704
品番
30410SER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×80
呼び径(mm)
150×80
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
139.7
呼び径(B)
6×3
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
165.2
外径D2(Φmm)
89.1
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材