曜日別特売

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)200×150
呼び径(B)8×6
内容量1個注文コード23704713品番30410SER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)200×150呼び径(mm)200×150材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)152.4呼び径(B)8×6ねじの種類Rc外径D1(Φmm)216.3外径D2(Φmm)165.2呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする