曜日別特売

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)20×15
呼び径(B)
内容量1個注文コード23704722品番30410SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)20×15呼び径(mm)20×15材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)38.1ねじの種類Rc外径D1(Φmm)27.2外径D2(Φmm)21.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370472230410SER58585694RE30410SER 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585694溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサMIEテクノ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする