曜日別特売

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32×20
呼び径(B)1-1/4×3/4
内容量1個注文コード23704756品番30410SER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)32×20呼び径(mm)32×20材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)50.8呼び径(B)1-1/4×3/4ねじの種類Rc外径D1(Φmm)42.7外径D2(Φmm)27.2呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする