曜日別特売

SUS304W 10S 90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード23704914品番30410SES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)150呼び径(mm)150呼び厚さ10S材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ厚さ(mm)3.4種類突合せ溶接式管継手内径(Φmm)158.4呼び径(B)6外径D(Φmm)165.2管外径(Φmm)165.2寸法F(mm)152.4ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする