MIEテクノ
SUS304W 10S 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
32
125
150
200
250
25
50
呼び径(B)
5
6
8
10
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704957
品番
30410SES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
32
呼び径(mm)
32
呼び厚さ
10S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
37.1
外径D(Φmm)
42.7
管外径(Φmm)
42.7
寸法F(mm)
31.8
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704957
30410SES
58584942
90ES
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ
MIEテクノ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました