SUS304W 10S スタブエンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)65
内容量1個注文コード23705115品番30410SLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類突合せ溶接式管継手形状ストレート材質ステンレス鋼ねじの種類Rcコーナー半径R(mm)(最大/最小)5.0/2.5外径D(Φmm)76.3寸法F(mm)50.0寸法G(mm)116.0呼び径(mm)65呼び径(A)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370511530410SLJ58585152LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585152溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする