曜日別特売

SUS304W 10S 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)200×200×150
呼び径(B)8×8×6
内容量1個注文コード23705255品番30410SRT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)200×200×150呼び径(B)8×8×6材質ステンレス鋼形状異径チーズ厚さ(mm)4種類突合せ溶接式管継手呼び径(mm)200×150内径(Φmm)208.3管外径(Φmm)216.3ねじの種類Rc×Rc×Rc外径(Φmm)216.3×216.3×165.2外径D1(Φmm)216.3外径D2(Φmm)165.2中心から端面までの距離 C(mm)177.8中心から端面までの距離 M(mm)168.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする