曜日別特売

SUS304W 10S 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40×40×32
呼び径(B)1 1/2×1 1/2×1 1/4
内容量1個注文コード23705352品番30410SRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)40×40×32呼び径(B)1 1/2×1 1/2×1 1/4材質ステンレス鋼形状異径チーズ厚さ(mm)2.8種類突合せ溶接式管継手呼び径(mm)40×32内径(Φmm)43管外径(Φmm)48.6ねじの種類Rc×Rc×Rc外径(Φmm)48.6×48.6×72.7外径D1(Φmm)48.6外径D2(Φmm)72.7中心から端面までの距離 C(mm)57.2中心から端面までの距離 M(mm)57.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370535230410SRT58585353TEE30410SRT 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ MIEテクノ 58585353溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズMIEテクノ1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする