曜日別特売

SUS304WD 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード23705894品番304WD45EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径100呼び径(mm)100材質ステンレス鋼形状45°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)63.1寸法t(mm)2.0ねじの種類Rc寸法OD(mm)114.3呼び厚さ(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする