MIEテクノ
SUS304WD 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
60
100
125
60
75
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705912
品番
304WD45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
60
呼び径(mm)
60
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
31.6
寸法t(mm)
1.5
ねじの種類
Rc
寸法OD(mm)
60.5
呼び厚さ(mm)
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材