MIEテクノ
SUS304WD コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
80×75
注文コード
23705973
品番
304WDCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
80×75
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材