MIEテクノ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
100
10
125
150
15
200
20
250
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
2
4
3/8
5
6
1/2
8
3/4
10
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706253
品番
5K304BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
130
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
50
呼び径
50A(2B)
外径D(Φmm)
130
JIS規格
JIS5K
ボルト穴径h(Φmm)
15
中心円C(Φmm)
105
フランジ厚(mm)
14
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材