MIEテクノ
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706332
品番
5K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
20
呼び径
20A(3/4B)
外径D(Φmm)
85
ボルト穴径h(Φmm)
12
中心円C(Φmm)
65
フランジ厚(mm)
10
内径do(Φmm)
27.7
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材