曜日別特売

SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード23706366品番5K304FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)300呼び径(B)12外径(mm)430ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数12材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び径(mm)300呼び径300A(12B)外径D(Φmm)430ボルト穴径h(Φmm)23中心円C(Φmm)390フランジ厚(mm)22内径do(Φmm)321.0呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする