MIEテクノ
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
2 1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706402
品番
5K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
65
呼び径
65A(2 1/2B)
外径D(Φmm)
155
ボルト穴径h(Φmm)
15
中心円C(Φmm)
130
フランジ厚(mm)
14
内径do(Φmm)
77.1
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材