MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304 10S キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
注文コード
23706567
品番
M-30410SCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
34
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
38.1
内径(Φmm)
28.4
呼び径(B)
1
管外径(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
34
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23706567
M-30410SCA
58585922
CAP
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
MIEテクノ
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました